Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise-scie carbure D84 350x3,8/3,4x32mm

  • ERIKS:23114010
  • Fabricant:4317784209434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise-scie en carbure, plate trapézoïdale, négative -4°, FORMAT

Modèle :
La vitesse de coupe ne doit pas être inférieure à 50 m/s pour l'aluminium et à 30 à 40 m/s pour les matériaux massifs.

Applications : essentiellement pour les scies à onglet de précision avec lame oscillante ou d'autres scies circulaires de table qui fonctionnent en avalant. Pour profilés à paroi fine en aluminium et en plastique, en particulier les profilés anodisés.
Ajouter à la liste

295,79 €/ Unitéhors TVA

357,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre de feuille
350 mm
Matériau
Métal dur
Epaisseur
3.4 mm
Diamètre de trou
32 mm
Nombre des dents
84