Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise SafeLock carbure monobloc LOTUS D5 8,0mm

  • ERIKS:14388110
  • Fabricant:4317784578684
Image 1
Fraise haute performance en carbure monobloc FORMAT GT, INOX, DTC, Safe-Lock

Modèle : hélice et pas variables, pointes de coupe avec chanfrein d'angle à 45°. Équilibrage précis. Queue compatible avec HAIMER® Safe-Lock.

Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. Pour des profondeurs de coupe élevées dans des matériaux INOX et acier. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.

Avantages queue Safe-Lock :

•    Sécurité maximale d'extraction
•    Précision de concentricité excellente
•    Volume d'usinage maximal
•    Même avec les queue porte-outils sans Safe-Lock, forces de maintien et couples constants

Ajouter à la liste

101,59 €/ Unitéhors TVA

122,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT