Modèle : hélice et pas variables, pointes de coupe avec chanfrein d'angle à 45°. Équilibrage précis. Queue compatible avec HAIMER® Safe-Lock.
Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. Pour des profondeurs de coupe élevées dans des matériaux INOX et acier. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.
Avantages queue Safe-Lock :
• Sécurité maximale d'extraction
• Précision de concentricité excellente
• Volume d'usinage maximal
• Même avec les queue porte-outils sans Safe-Lock, forces de maintien et couples constants
441,78 €/ Unitéhors TVA
534,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150