Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise rainures en T DIN851 HSSCo5 AB 32x14mm

  • ERIKS:23110456
  • Fabricant:4317784084888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise pour rainures en T

Modèle : à denture croisée.

Applications : pour fraiser les rainures en T selon la norme DIN 650. Découpe sur le pourtour et sur les deux côtés.

Ajouter à la liste

59,25 €/ Unitéhors TVA

71,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise pour rainures en T
Diamètre
32 mm
Longueur totale
90 mm
Norme DIN
851
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
16 mm
Nombre des dents
8
Largeur
14 mm