Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise rainures en T DIN851 HSSCo5 AB 18,0x8mm

  • ERIKS:23110452
  • Fabricant:4317784084840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise pour rainures en T

Modèle : à denture croisée.

Applications : pour fraiser les rainures en T selon la norme DIN 650. Découpe sur le pourtour et sur les deux côtés.

Ajouter à la liste

30,20 €/ Unitéhors TVA

36,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise pour rainures en T
Diamètre
18 mm
Longueur totale
70 mm
Norme DIN
851
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
12 mm
Nombre des dents
6
Largeur
8 mm