Modèle : à denture croisée.
Applications : pour fraiser les rainures en T selon la norme DIN 650. Découpe sur le pourtour et sur les deux côtés.
28,75 €/ Unitéhors TVA
34,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise pour rainures en T |
Diamètre | 16 mm |
Longueur totale | 62 mm |
Norme DIN | 851 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Nombre des dents | 6 |
Largeur | 8 mm |