Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise queue daronde DIN842 HSS forme A 60 80x25mm

  • ERIKS:23107054
  • Fabricant:4317784291767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à queue d'aronde

Modèle : denture droite.

Applications : pour le fraisage des guidages coniques selon DIN 69052 dans la construction d'outils et de machines ainsi que pour le fraisage de face et le détourage.

Ajouter à la liste

121,27 €/ Unitéhors TVA

146,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise de dressage
Diamètre
80 mm
Angle de coupe
60 °
Norme DIN
842A
Matériau
HSS
Largeur
25 mm