Modèle : denture droite.
Applications : pour le fraisage des guidages coniques selon DIN 69052 dans la construction d'outils et de machines ainsi que pour le fraisage de face et le détourage.
68,33 €/ Unitéhors TVA
82,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise de dressage |
Diamètre | 40 mm |
Angle de coupe | 45 ° |
Norme DIN | 842A |
Matériau | HSS |
Largeur | 10 mm |