Applications : fraisage de rainures en queue d’aronde avec une tolérance d’angle de alpha ± 15'.
44,67 €/ Unitéhors TVA
54,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise conique |
Diamètre | 25 mm |
Angle de coupe | 60 ° |
Longueur totale | 67 mm |
Norme DIN | 1833 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Nombre des dents | 8 |
Largeur | 10 mm |