Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise queue daronde DIN1833 HSSCo5 forme D 60 20mm

  • ERIKS:23110431
  • Fabricant:4317784086479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à queue d'aronde, DIN 1833 D, 60°

Applications : fraisage de rainures en queue d’aronde avec une tolérance d’angle de alpha ± 15'.

Ajouter à la liste

29,98 €/ Unitéhors TVA

36,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise conique
Diamètre
20 mm
Angle de coupe
60 °
Longueur totale
63 mm
Norme DIN
1833
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
12 mm
Nombre des dents
6
Largeur
8 mm