Applications : fraisage de rainures en queue d’aronde avec une tolérance d’angle de alpha ± 15'.
23,64 €/ Unitéhors TVA
28,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise conique |
Diamètre | 16 mm |
Angle de coupe | 60 ° |
Longueur totale | 60 mm |
Norme DIN | 1833 |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Nombre des dents | 6 |
Largeur | 6.3 mm |