Application: Can be used for milling dovetail guides with an angle tolerance of alpha ± 15'.
29,98 €/ Unitéhors TVA
36,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 20 mm |
Angle de coupe | 60 ° |
Longueur totale | 63 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Nombre des dents | 6 |
Largeur | 8 mm |