Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise queue daronde DIN1833 HSSCo5 forme C 60 16mm

  • ERIKS:23110414
  • Fabricant:4317784086301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dovetail milling cutter, 60°

Application: Can be used for milling dovetail guides with an angle tolerance of alpha ± 15'.

Ajouter à la liste

23,64 €/ Unitéhors TVA

28,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise conique
Diamètre
16 mm
Angle de coupe
60 °
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
1833
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
12 mm
Nombre des dents
6
Largeur
6.3 mm