Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise queue daronde DIN1833 HSSCo5 forme C 45 16mm

  • ERIKS:23110406
  • Fabricant:4317784086226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à queue d'aronde, DIN 1833 C, 45°

Applications : fraisage de rainures en queue d’aronde avec une tolérance d’angle de alpha ± 15'.

Ajouter à la liste

23,64 €/ Unitéhors TVA

28,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise conique
Diamètre
16 mm
Angle de coupe
45 °
Longueur totale
60 mm
Norme DIN
1833
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
12 mm
Nombre des dents
6
Largeur
4 mm