Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise multidents WHN carbure monobloc TiALN queue HA D6 16mm

  • ERIKS:12049731
  • Fabricant:4317784469890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Applications : détourage, fraisage tangentiel et fraisage de finition très fin. L'hélice à 45° permet une coupe douce et progressive pour obtenir des surfaces d'excellente qualité. Évite la formation de bavures sur les arêtes de coupe.
Convient à l'usinage HSC jusqu'à 62 HRC.
Ajouter à la liste

240,19 €/ Unitéhors TVA

290,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
66 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
130 mm
Norme DIN
DIN 6535-HA
Diamètre de tête
16 mm