Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 12mm

  • ERIKS:12049739
  • Fabricant:4317784469463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise multidents en carbure monobloc
Ajouter à la liste

95,20 €/ Unitéhors TVA

115,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
12 mm