Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise multidents longue DIN6527 carbure monobloc TiALN type N queue HB D6-8 16,0mm

  • ERIKS:12049763
  • Fabricant:4317784469814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : détourage, fraisage tangentiel et fraisage de finition très fin. L'hélice à 45° permet une coupe douce, progressive et donc des surfaces d'excellente qualité. Évite la formation de bavures sur les arêtes de coupe. Outil universel.
Ajouter à la liste

154,05 €/ Unitéhors TVA

186,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise multifonctionnelle
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
16 mm