Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue SUPRA carbure monobloc type S queue HA D6 16mm

  • ERIKS:14388528
  • Fabricant:4317784577687
Image 1
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

L'arrosage central augmente la productivité grâce à l'évacuation optimisée des copeaux.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition. Utilisable pour le fraisage d'ébauche, le rainurage et le fraisage de finition. Grâce au pas variable de l'angle d'hélice, sa course est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce.
Ajouter à la liste

213,46 €/ Unitéhors TVA

258,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT