Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 844 HSSE type N 7,0mm

  • ERIKS:23110256
  • Fabricant:4317784362559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise HSS à queue cylindrique

Modèle : jusqu'à 28 mm de Ø à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage de face.

Ajouter à la liste

16,03 €/ Unitéhors TVA

19,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
30 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
80 mm
Norme DIN
844L
Diamètre de tête
7 mm
Alternatives

48,28 €/ Unitéhors TVA

58,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026