Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 844 HSSE type N 26,0mm

  • ERIKS:23109665
  • Fabricant:4317784127967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise HSS à queue cylindrique

Modèle : jusqu'à 28 mm de Ø à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage de face.

Ajouter à la liste

113,33 €/ Unitéhors TVA

137,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
90 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
166 mm
Norme DIN
844L
Diamètre de tête
26 mm