Modèle : jusqu'à 28 mm de Ø à coupe centrale.
Applications : détourage et fraisage de face.
106,26 €/ Unitéhors TVA
128,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 90 mm |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur totale | 166 mm |
Norme DIN | 844L |
Diamètre de tête | 24 mm |