Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 844 HSSE type N 12,0mm

  • ERIKS:23109657
  • Fabricant:4317784088145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise HSS à queue cylindrique

Modèle : jusqu'à 28 mm de Ø à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage de face.

Ajouter à la liste

21,79 €/ Unitéhors TVA

26,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
53 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
110 mm
Norme DIN
844L
Diamètre de tête
12 mm
Alternatives

56,18 €/ Unitéhors TVA

67,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026