Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 844 HSSE type N 11,0mm

  • ERIKS:23110258
  • Fabricant:4317784362573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise HSS à queue cylindrique

Modèle : jusqu'à 28 mm de Ø à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage de face.

Ajouter à la liste

23,59 €/ Unitéhors TVA

28,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
45 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
102 mm
Norme DIN
844L
Diamètre de tête
11 mm
Alternatives

67,26 €/ Unitéhors TVA

81,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026