Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 844 HSSE-PM TiALN type N 9mm

  • ERIKS:12049388
  • Fabricant:4317784465854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles à queue cylindrique

Modèle : type N, DIN 844-L, 30°, à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : détourage et fraisage de face.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.

L'HSS-E-PM se distingue par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par sa plus grande longévité.
Ajouter à la liste

32,16 €/ Unitéhors TVA

38,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
38 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
88 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
9 mm