Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 844 HSSE-PM TiALN type N 12mm

  • ERIKS:23110262
  • Fabricant:4317784362610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise 2 tailles à queue cylindrique

Modèle : type N, DIN 844-L, 30°, à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : détourage et fraisage de face.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.

L'HSS-E-PM se distingue par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par sa plus grande longévité.
Ajouter à la liste

44,60 €/ Unitéhors TVA

53,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
53 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
110 mm
Norme DIN
844L
Diamètre de tête
12 mm