Modèle : avec géométrie spéciale des dents. Adapté au perçage.
Applications : détourage et fraisage en plongée pour percer les matériaux tendres à tenaces à copeaux longs.
19,00 €/ Unitéhors TVA
22,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 38 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 88 mm |
Norme DIN | 844K |
Diamètre de tête | 8 mm |