Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 844 HSSCo8 type AL forme B 16mm

  • ERIKS:23109711
  • Fabricant:4317784140577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise, alu

Modèle : avec géométrie spéciale des dents. Adapté au perçage.

Applications : détourage et fraisage en plongée pour percer les matériaux tendres à tenaces à copeaux longs.

Ajouter à la liste

33,76 €/ Unitéhors TVA

40,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
63 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
123 mm
Norme DIN
844K
Diamètre de tête
16 mm