Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc TiALN queue HB D4 5,0mm

  • ERIKS:12049724
  • Fabricant:4317784469142
Image 1
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.

Ajouter à la liste

23,37 €/ Unitéhors TVA

28,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
5 mm