Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc TiALN queue HB D4 4,0mm

  • ERIKS:12049723
  • Fabricant:4317784469135
Image 1
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
11 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
4 mm