Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc TiALN queue HB D4 14,0mm

  • ERIKS:23109163
  • Fabricant:4317784215671
Image 1
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : détourage et usinage universel. Utilisable également pour le fraisage tangentiel et le fraisage de finition.

Ajouter à la liste

95,07 €/ Unitéhors TVA

115,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
14 mm