Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc TiALN D3 queue HB 18mm

  • ERIKS:23109125
  • Fabricant:4317784215299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : type N, DIN 6527, 30°, à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage max. d'1,5 x D. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents.



Modèle : carbure monobloc (K10/K20), DIN 6527, 30°, à coupe centrale.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage max. d'1,5 x D. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents.
Ajouter à la liste

183,47 €/ Unitéhors TVA

222,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
92 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
18 mm