Modèle : DIN 6527, à coupe centrale, adapté au perçage.
Applications : usinage universel. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents. L'hélice à 45° permet une coupe douce et progressive pour obtenir des surfaces d'excellente qualité. Évite la formation de bavures sur les arêtes de coupe.
43,57 €/ Unitéhors TVA
52,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 13 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur totale | 63 mm |
Norme DIN | 6527L |
Diamètre de tête | 7 mm |