Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc TiALN D3 45 14mm

  • ERIKS:23109546
  • Fabricant:4317784364591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : DIN 6527, à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : usinage universel. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents. L'hélice à 45° permet une coupe douce et progressive pour obtenir des surfaces d'excellente qualité. Évite la formation de bavures sur les arêtes de coupe.



Modèle : carbure monobloc (K10/K20), DIN 6527, à coupe centrale.

Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % par rapport aux outils sans revêtement. Usinage à sec possible.

Applications : usinage universel. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents. L'hélice à 45° permet une coupe douce et progressive pour obtenir des surfaces d'excellente qualité. Évite la formation de bavures sur les arêtes de coupe.
Ajouter à la liste

114,38 €/ Unitéhors TVA

138,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
14 mm