Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc D3 queue HA 16mm

  • ERIKS:23109271
  • Fabricant:4317784214216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : type N, DIN 6527, 30°, à coupe centrale.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage max. d'1,5 x D. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents.



carbure monobloc (K10/K20).
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
16 mm