Modèle : type N, DIN 6527, 30°, à coupe centrale.
Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage max. d'1,5 x D. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents.
56,49 €/ Unitéhors TVA
68,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur totale | 83 mm |
Norme DIN | 6527L |
Diamètre de tête | 12 mm |