Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc D2 queue HA 7mm

  • ERIKS:23109233
  • Fabricant:4317784213844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, adapté au perçage.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
63 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
7 mm