Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, adapté au perçage.
Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel.
21,55 €/ Unitéhors TVA
26,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Type | Fraise à queue |
Longueur de coupe maximale | 10 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 57 mm |
Norme DIN | 6527K |
Diamètre de tête | 48 mm |