Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc D2 queue HA 3,8mm

  • ERIKS:23109443
  • Fabricant:4317784363563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, adapté au perçage.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel.

Ajouter à la liste

21,55 €/ Unitéhors TVA

26,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
38 mm