Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise longue DIN 6527 carbure monobloc D2 queue HA 11mm

  • ERIKS:23109237
  • Fabricant:4317784213882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, adapté au perçage.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel.

Ajouter à la liste

55,15 €/ Unitéhors TVA

66,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
11 mm