Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise HPC longue carbure monobloc TiLAN 5/38 type UNI D4 ch. 5mm

  • ERIKS:14569755
  • Fabricant:4317784551892
Image 1
Fraise HPC en carbure monobloc, avec angle d'hélice 35°/38°, FORMAT GT, UNI, dégagée chanfreinée

Modèle : hélice et pas variables, pointes de coupe avec chanfrein de pointe à 45°, et queue rectifiée.

Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.

Ajouter à la liste

29,24 €/ Unitéhors TVA

35,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT