Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise HPC longue carbure monobloc TiALN type INOX 35/38 D4 14,0mm

  • ERIKS:14388516
  • Fabricant:4317784603638
Image 1
Fraise HPC en carbure monobloc, avec angle d'hélice 35°/38°, FORMAT GT, INOX, chanfreinée Z4 longue

Modèle : hélice et pas variables, pointes de coupe avec chanfrein d'angle à 45°, et queue rectifiée.

Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. Pour des profondeurs de coupe élevées dans des matériaux INOX et titane. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.

Ajouter à la liste

124,15 €/ Unitéhors TVA

150,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT