Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise HPC longue carbure monobloc TiALN type INOX 35/38 D3 6mm

  • ERIKS:14569734
  • Fabricant:4317784551724
Image 1
Fraise HPC en carbure monobloc, avec angle d'hélice 35°/38°, FORMAT GT, INOX, chanfreinée Z3 longue

Modèle : hélice et pas variables, pointes de coupe avec chanfrein de pointe à 45°, logements à copeaux plus larges.

Applications : pour l'INOX et matériaux en titane, pour le fraisage d'ébauche et de finition, pour des profondeurs de coupe élevées avec une puissance d'usinage maximale, fraisage sans vibrations et coupe douce. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.

Ajouter à la liste

32,94 €/ Unitéhors TVA

39,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT