Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise HPC extra-longue carbure monobloc TiALN type UNI D4 chanfrein 35-38 16,0mm

  • ERIKS:14572937
  • Fabricant:4317784552028
Image 1
Fraise HPC en carbure monobloc, avec angle d'hélice 35°/38°, FORMAT GT, UNI, chanfreinée extra longue

Modèle : hélice et pas variables, pointes de coupe avec chanfrein de pointe à 45°, et queue rectifiée.

Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.

Ajouter à la liste

175,48 €/ Unitéhors TVA

212,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT