Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise HPC courte carbure monobloc TiLAN 5/38 type UNI D4 ch. 8mm

  • ERIKS:14569726
  • Fabricant:4317784551823
Image 1
Fraise HPC en carbure monobloc, avec angle d'hélice 35°/38°, FORMAT GT, UNI, chanfreinée Z4 courte

Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.

Ajouter à la liste

28,35 €/ Unitéhors TVA

34,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT