Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise HPC carbure monobloc TiALN HB s.ch. 14mm

  • ERIKS:14388504
  • Fabricant:4317784602693
Image 1
Fraise HPC en carbure monobloc, avec angle d'hélice 35°/38°, FORMAT GT, UNI, dégagée angle VIF

Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.

Ajouter à la liste

97,61 €/ Unitéhors TVA

118,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT