Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise HPC carbure monobloc LOTUS queue HA D4 4mm

  • ERIKS:14388090
  • Fabricant:4317784578509
Image 1
Fraise haute performance FORMAT GT, INOX, queue HA

Modèle : hélice et pas variables, pointes de coupe avec chanfrein d'angle à 45°, et queue rectifiée. Équilibrage précis.

Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. Bonne longévité dans les matériaux acier et INOX. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.

Ajouter à la liste

50,81 €/ Unitéhors TVA

61,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT