Modèle : hélice et pas variables, pointes de coupe avec chanfrein d'angle à 45°, et queue rectifiée. Équilibrage précis.
Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. Bonne longévité dans les matériaux acier et INOX. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.
220,89 €/ Unitéhors TVA
267,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150