Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise haute performance carbure monobloc TiALN queue HB D4 10/R3mm

  • ERIKS:14388208
  • Fabricant:4317784603409
Image 1
Fraise torique HPC en carbure monobloc, avec angle d'hélice 35°/38°, FORMAT GT, INOX, Z4 à rayon / torique

Modèle : hélice et pas variables, rayonnée et queue rectifiée.

Applications : utilisation universelle, pour le fraisage d'ébauche et de finition avec une puissance d'usinage maximale et fraisage sans vibrations. Pour des profondeurs de coupe élevées dans des matériaux INOX et titane. L'hélice dynamique permet une utilisation en HPC avec des valeurs de coupe plus élevées associées à d'excellentes valeurs d'évacuation des copeaux.

Ajouter à la liste

66,86 €/ Unitéhors TVA

80,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT