Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise extra-longue NU carbure monobloc queue HA D3 5mm

  • ERIKS:23109312
  • Fabricant:4317784216609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : fraisage de rainures et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage maximales de 3 x D. L'idéal pour la fabrication de moules. Avance supérieure d'environ 50 % par rapport à une fraise à 2 dents.

Ajouter à la liste

24,59 €/ Unitéhors TVA

29,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
30 mm
Diamètre d'arbre
5 mm
Longueur totale
75 mm
Diamètre de tête
5 mm