Eriks
FORMAT

FORMAT Fraise extra-longue NU carbure monobloc D2 20,0mm

  • ERIKS:23109309
  • Fabricant:4317784216579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise en carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à sa coupe.

Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Pour profondeurs de fraisage max. d'3 x D.

Ajouter à la liste

244,65 €/ Unitéhors TVA

296,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
65 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
150 mm
Diamètre de tête
20 mm